{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cote nom. épaisseur joint | 1,6 mm | |
Nuance | HB7720 | |
Largeur rainure W −0,03 | 1,68 mm | |
Prof. t pour P12 | 1 mm | |
Rayon R | 0,3 mm | |
⌀ ext. D | 11,7 mm | |
Type | P12 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de produit | Inserts de coupe pour fraisage circulaire |
Référence article | 217269 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197542953 | |
Réf. fabricant | 217269 1,6 |