Plaquette pour ébavurage UNI

Réf.: 217234 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  43.55 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  36.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils Carbure
Nuance HB7525
tmin 0,25 mm
tmax 1,75 mm
Avance f 0,005-0,03 mm
Nombre de dents Z 6
Type de produit Plaquettes pour gravure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217234 UNI
EAN / GTIN 4062406059293
Réf. fabricant 217234 UNI

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
50
Acier < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Fonte GG(G)
K
60
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air