CPMT 05T104 T, HB7035, Type: UNI

Réf.: 217185 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  21.55 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  17.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CPMT 05T104 T
Type UNI
Nuance HB7035
Type d'outils Carbure
Avance f 0,1 mm/tr
Rayon d'angle 0,4 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217185 UNI
EAN / GTIN 4045197321701
Réf. fabricant 217185 UNI

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
100
Alu > 10% Si
N
80
Acier < 500 N/mm²
P
75
Acier < 750 N/mm²
P
75
Acier < 900 N/mm²
P
75
Acier < 1100 N/mm²
P
65
Acier < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
100
CuZn
N
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Remarque(s):

Utilisation uniquement avec les fraises à lamer en tirant 217180 réf. 15.