Fraise à lamer en poussant à 180°, Queue Weldon, ⌀ fraisage D: 33mm

Réf.: 217160 33
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ fraisage D (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
  • Angle de lamage: 180
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ fraisage D 33 mm
Pour vis DIN à tête cylindrique M20
Type de queue Queue Weldon
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents Z 2
⌀ min. dmin 16 mm
Longueur de col L1 55 mm
Longueur totale Ltot 140 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
Plaquette adaptée 260150
Vis pour plaquette 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Angle de lamage 180 degré
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217160 33
EAN / GTIN 4045197552686
Réf. fabricant 217160 33

Description

Norme:

DIN 974-1 série 1 (pour vis DIN à tête cylindrique DIN).

Remarque(s):

Les plaquettes recommandées ont un rayon d'angle de 0,4 mm. En cas d'utilisation de plaquettes avec des rayons d'angle différents, la cote ⌀ dmin (voir tableau) n'est pas atteinte!
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,0 avec l'embout 674252 réf. 15IP.