{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
⌀ maximal | 22 mm | |
Arrosage interne | non | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Fraisage de rayons | en poussant | |
Longueur de col L1 | 35 mm | |
Longueur totale Ltot | 120 mm | |
Rayon minimum | 3 mm | |
Rayon maximum | 5 mm | |
Plaquette adaptée | 216841 3 - 5 | |
Vis pour plaquette | 219879 1 (TX15; 3Nm) | |
Type de produit | Fraises à copier |
Référence article | 216825 2 | |
EAN / GTIN | 4062406706425 | |
Réf. fabricant | 216825 2 |