Plaquette KOMET® P25M 14-660

Réf.: 216700 14-660

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  22.15 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  18.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
60 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance P25M
Type d'outils Carbure
Code ISO plaquette TOHX 090204 EN
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216700 14-660
EAN / GTIN 2050002046603

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec brise-copeaux sur toute la périphérie.

Adapté(s) pour:

Fraises 216600 et 216620.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :