{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ fraisage D | 25 mm | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Plage de réglage de l'angle de chanfreinage | 0-90 | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur de col L1 | 49 mm | |
Longueur totale Ltot | 105 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
Plaquette adaptée | SP.T1204.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Elément de réglage | 219886 | |
Vis de serrage pour élément de réglage | 219888 | |
Type de produit | Fraises à lamer |
Référence article | 216635 25 | |
EAN / GTIN | 4045197778994 | |
Réf. fabricant | 216635 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise réglable 25 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 257.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 367.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 |
Longueur totale Ltot | 105 mm | 95 mm |
Plaquette adaptée | SP.T1204.. | TO.. 1604 |
Type de queue | Queue Weldon | Queue Weldon |
Jeu de vis pour plaquettes | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Type de produit | Fraises à lamer | Fraises à lamer |