ANGT 160605 PPTR, HB7830, Type: ST1400

Réf.: 216015 ST1400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  19.85 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  16.55 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ANGT 160605 PPTR
Type ST1400
Rayon d'angle 0,5 mm
Nuance HB7830
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,13 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216015 ST1400
EAN / GTIN 4045197411242
Réf. fabricant 216015 ST1400

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
310
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
230
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Fonte GG(G)
K
270
av. arrosage max.
 
à sec