ANGT 160605 PPFR ALU

Réf.: 216012 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  20.70 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  17.25 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ANGT 160605 PPFR
Type ALU
Rayon d'angle 0,5 mm
Nuance HU7710
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,13 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216012 ALU
EAN / GTIN 4045197411228
Réf. fabricant 216012 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1000
Alu (à copeaux courts)
N
700
Alu > 10% Si
N
600
av. arrosage max.
 
à sec