• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

APMX 16..04 PDER, HB7635, Type: INOX

Réf.: 215747 INOX
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.70 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  13.10 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette APMX 16..04 PDER
Porte-outils adapté AP..1604
Type INOX
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7635
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,15 mm
Epaisseur plan de travail 5,76 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215747 INOX
EAN / GTIN 4045197601742
Réf. fabricant 215747 INOX
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
700
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
Acier < 500 N/mm²
P
230
Acier < 750 N/mm²
P
230
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation sont valables pour les fraises 215705 à 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.