APMX 16..04 TR, HB7525, Type: ST900

Réf.: 215731 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  17.95 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  14.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette APMX 16..04 TR
Porte-outils adapté AP..1604
Type ST900
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7525
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,18 mm
Epaisseur plan de travail 5,76 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215731 ST900
EAN / GTIN 4045197601766
Réf. fabricant 215731 ST900

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
340
Acier < 750 N/mm²
P
235
Acier < 900 N/mm²
P
195
Acier < 1100 N/mm²
P
190
Acier < 1400 N/mm²
P
175
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
140
Fonte GG(G)
K
150
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation sont valables pour les fraises 215705 à 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.