{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 50 mm | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Nombre de dents effectif Zeff | 4 | |
Nombre de plaquettes | 16 | |
Profondeur de coupe max. ap max | 39,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 55 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 1335.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215579 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197455338 | |
Réf. fabricant | 215579 50/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut® 50/4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,130.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,330.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de plaquettes | 16 | 20 |
⌀ fixation | 22 | 27 |
Nombre de dents effectif Zeff | 4 | 4 |
Longueur totale Ltot | 55 | 80 |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | AP.. 1335.. | LO.. 130708 |
⌀ dents DC | 50 | 50 |