APMT 133516 SR ST1400

Réf.: 215328 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  16.35 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  13.65 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Softcut®
    Code ISO plaquette APMT 133516 SR
    Type ST1400
    Rayon d'angle 1,6 mm
    Nuance HB7510
    Type d'outils Carbure
    Avance fz par dent 0,15 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215328 ST1400
    EAN / GTIN 4045197673589
    Réf. fabricant 215328 ST1400

    Tableau d’application

    Acier < 1100 N/mm²
    P
    220
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    200
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :