XNEX 080608 GGG

Réf.: 215190 GGG

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  30.35 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  25.30 / Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette XNEX 080608
    Type GGG
    Nuance HB7710
    Type d'outils HM
    Profondeur de coupe max. ap max 4 mm
    Avance fz par dent 0,23 mm
    Epaisseur plaquette S 6.35 mm
    Nombre de changements/dents 6
    Revêtement revêtu
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215190 GGG
    EAN / GTIN 4067263499527
    Réf. fabricant 215190 GGG

    Tableau d’application

    Acier < 900 N/mm²
    P
    240
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    200
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    180
    GGG
    K
    290
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Plaquette en carbure double face 2×3 arêtes pour opérations de dressage.
    Les 6 arêtes assurent une rentabilité élevée grâce au prix réduit par arête.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 3 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :