{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur de coupe max. ap max | 2 mm | |
Longueur de col L1 | 50 mm | |
Longueur totale Ltot | 110 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Plaquette adaptée | XNEX 040308 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215176 32/5 | |
EAN / GTIN | 4062406569990 | |
Réf. fabricant | 215176 32/5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |