{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 80 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Plaquette adaptée | SOMT 09T304 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215050 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197132659 | |
Réf. fabricant | 215050 80/6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à surfacer / dresser à 90°, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 80/6mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 639.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 693.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 426.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 |
Application de fraisage | Dressage | Dressage | Dressage |
Longueur totale Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Plaquette adaptée | SOMT 09T304 | SO.. 1205.. | SOMT 09T304 |
⌀ dents DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Jeu de vis pour plaquettes | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | 219810 (9IP; 2,2 Nm) |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |