MPHX 1104 PPER, HB7535, Type: ST500

Réf.: 214960 ST500

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.00 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  12.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette MPHX 1104 PPER
Type ST500
Nuance HB7535
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,1 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214960 ST500
EAN / GTIN 4045197327901
Réf. fabricant 214960 ST500

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
140