XOEW 0836 PDER-W Plaquette de finition large UNI

Réf.: 214956 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  21.80 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  18.15 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XOEW 0836 PDER-W
Type UNI
Nuance HB7730
Type d'outils Carbure
Epaisseur plaquette E 3,6 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214956 UNI
EAN / GTIN 4045197713209
Réf. fabricant 214956 UNI

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
240
Acier < 900 N/mm²
P
190
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Fonte GG(G)
K
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

L’épaisseur de plaquette renforcée permet d’obtenir une géométrie de brise-copeaux pour une coupe positive et minimise la sensibilité à la rupture.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.
Longueur du chanfrein de planage 3,4 mm.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop