MPHX 1104 PPFR ALU

Réf.: 214940 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  14.95 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  12.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette MPHX 1104 PPFR
Type ALU
Nuance HU7710
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,15 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214940 ALU
EAN / GTIN 4045197327925
Réf. fabricant 214940 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
380
Alu > 10% Si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
70
av. arrosage max.