SOMT 083604 PDER, HB7520, Type: ST1400

Réf.: 214928 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  16.85 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  14.05 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOMT 083604 PDER
Type ST1400
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7520
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,17 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,6 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214928 ST1400
EAN / GTIN 4045197674722
Réf. fabricant 214928 ST1400

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
140
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

L’épaisseur de plaquette renforcée permet d’obtenir une géométrie de brise-copeaux pour une coupe positive et minimise la sensibilité à la rupture.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.