BGHX 15L5 PCER, HB7535, Type: ST1400

Réf.: 214543 ST1400
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  22.70 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  18.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette BGHX 15L5 PCER
Type ST1400
Nuance HB7535
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,2 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214543 ST1400
EAN / GTIN 4045197698728
Réf. fabricant 214543 ST1400
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
200
Acier < 1400 N/mm²
P
200
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes en carbure rectifiées avec précision pour des qualités d’état de surface élevées lors du surfaçage.

Utilisation:

Pour état de surfaces avec une rugosité inférieure à Rz 3 µm. Usinage à sec uniquement.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 1×D / ap = 3 mm, ap max = 5 mm.