SDMX 0903 AFEN ST900

Réf.: 214477 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  16.10 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  13.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SDMX 0903 AFEN
    Type ST900
    Nuance HB7525
    Type d'outils Carbure
    Avance fz par dent 0,14 mm
    Nombre de changements/dents 4
    Epaisseur plaquette E 3,18 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 214477 ST900
    EAN / GTIN 4045197554406
    Réf. fabricant 214477 ST900

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    360
    Acier < 750 N/mm²
    P
    255
    Acier < 900 N/mm²
    P
    215
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    190
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    170
    INOX < 900 N/mm²
    M
    230
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    Fonte GG(G)
    K
    160
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    • Plaquettes pour des vitesses de coupe et des avances importantes.
    • Frittage et rectification de précision pour une meilleure qualité de surface.
    • Structure micrograins pour une dureté et une résistance à l’usure élevées.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :