{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 125 mm | |
Nombre de dents Z | 14 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 133 mm | |
⌀ ext. max. Dmax | 133,2 mm | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 258 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 264 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,5 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,23 mm | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 122,5 mm | |
Plaquette adaptée | SD.. 0903 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 214400 125/14 | |
EAN / GTIN | 4045197281012 | |
Réf. fabricant | 214400 125/14 |