SEHW 1204 AFFN ALU

Réf.: 214353 ALU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SEHW 1204 AFFN
Type ALU
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance PCD
Type d'outils PCD
Avance fz par dent 0,24 mm
Nombre de changements/dents 1
Epaisseur plaquette E 4,76 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214353 ALU
EAN / GTIN 4062406358082
Réf. fabricant 214353 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1500
Alu (à copeaux courts)
N
1200
Alu > 10% Si
N
1200
CuZn
N
1000
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 1,5 mm.