SEKA 1204 AFTN GG

Réf.: 214340 GG

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  14.05 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  11.70 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SEKA 1204 AFTN
Type GG
Nuance HB7710
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,15 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 4,76 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214340 GG
EAN / GTIN 4045197319456
Réf. fabricant 214340 GG

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
200
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.