SEKT 1204 AFTN UNI

Réf.: 214312 UNI
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SEKT 1204 AFTN
Type UNI
Nuance HB725
Type d'outils HM
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 4,76 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214312 UNI
EAN / GTIN 4067263095286
Réf. fabricant 214312 UNI

Tableau d’application

Alu > 10% Si
N
450
Acier < 500 N/mm²
P
280
Acier < 750 N/mm²
P
260
Acier < 900 N/mm²
P
240
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
120
Acier < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
45
Fonte GG(G)
K
170
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.