SEKA 1204 AFTN, HB7720, Type: ST1400

Réf.: 214270 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  13.45 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  11.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SEKA 1204 AFTN
Type ST1400
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,19 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 4,76 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214270 ST1400
EAN / GTIN 4045197319470
Réf. fabricant 214270 ST1400

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
235
Acier < 750 N/mm²
P
230
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
105
Acier < 1400 N/mm²
P
105
INOX < 900 N/mm²
M
170
Fonte GG(G)
K
130
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


SEKA 1204 AFTN, HB7720, Type: ST1400

SEKA 1204 AFTN, HB7720, Type: ST1400

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  13.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  11.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
44 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  15.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  13.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  27.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  22.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 4 4 4
Code ISO plaquette SEKA 1204 AFTN SEKW1204-AFTN SNHX 12045
Epaisseur plaquette E 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm
Type d'outils Carbure Carbure Carbure
Type ST1400 ST1400 ST1400
Avance fz par dent 0,19 mm 0,19 mm 0,13 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage Plaquette pour fraisage Plaquette pour fraisage