{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Méthode d'usinage | MTC | |
⌀ ext. max. Dmax | 113 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
Plaquette adaptée | SE.. 1204.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Norme | Norme usine | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 214202 100/6 | |
EAN / GTIN | 4067263002024 | |
Réf. fabricant | 214202 100/6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à surfacer à 45° 100/6 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 402.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 603.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 571.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Longueur totale Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ ext. max. Dmax | 113 mm | 113 mm | 113 mm |
Plaquette adaptée | SE.. 1204.. | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Angle d'attaque κ | 45 degré | 45 degré | 45 degré |