{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 80 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ ext. max. Dmax | 93 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Plaquette adaptée | SE.. 1204.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 21 9800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 214200 80/8 | |
EAN / GTIN | 4045197131454 | |
Réf. fabricant | 214200 80/8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à surfacer à 45° coupe à droite 80/8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 612.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 842.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 591.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 8 | 8 |
⌀ fixation | 27 | 27 | 27 |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | SE.. 1204.. | SN.U ;ON.U | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 80 | 80 | 80 |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer |