SECN 1203 AFSN ST1400

Réf.: 213950 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.65 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.55 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SECN 1203 AFSN
Type ST1400
Nuance HB7735
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,19 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,18 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213950 ST1400
EAN / GTIN 4045197319418
Réf. fabricant 213950 ST1400

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
290
Acier < 750 N/mm²
P
230
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
105
Acier < 1400 N/mm²
P
105
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.