SPUN 120308 E, HB7720, Type: UNI

Réf.: 213520 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  8.35 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  6.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SPUN 120308 E
Type UNI
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Epaisseur plaquette E 3,18 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213520 UNI
EAN / GTIN 4045197319296
Réf. fabricant 213520 UNI

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
250
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Fonte GG(G)
K
200
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec