XNEU 14T7 ANEN-W Plaquette de finition large UNI

Réf.: 213468 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  29.55 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  24.65 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette XNEU 14T7 ANEN-W
    Type UNI
    Nuance HB7520
    Type d'outils Carbure
    Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
    Epaisseur plaquette E 7 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 213468 UNI
    EAN / GTIN 4045197953223
    Réf. fabricant 213468 UNI

    Description

    Exécution:

    Plaquette de finition large à 1 arête.

    Recommandation(s):

    Pour des qualités d'état de surface optimales, choisir la tolérance de plaquette E en association avec une ou plusieurs plaquettes de finition larges.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max
    Longueur du chanfrein de planage 8 mm.