ONMU 05T6 ANER, HB7630, Type: INOX

Réf.: 213434 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  28.50 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  23.75 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ONMU 05T6 ANER
Type INOX
Nuance HB7630
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe max. ap max 3 mm
Avance fz par dent 0,2 mm
Nombre de changements/dents 16
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213434 INOX
EAN / GTIN 4045197605955
Réf. fabricant 213434 INOX

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Double face avec 2×8 arêtes.

Recommandation(s):

Pour des qualités d'état de surface optimales, choisir la tolérance de plaquette E an association avec une ou plusieurs plaquettes de finition larges.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max