{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TwinCut | |
⌀ dents DC | 125 mm | |
Nombre de dents Z | 12 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ ext. max. Dmax pour plaquettes ON.U | 136,8 mm | |
⌀ ext. max. Dmax pour plaquettes SN.U | 140,2 mm | |
Longueur totale Ltot pour plaquettes SN.U | 63 mm | |
Longueur totale Ltot pour plaquettes ON.U | 61,3 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
Plaquette adaptée | SN.U; ON.U | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Sous-plaquette | 219897 | |
Vis de serrage pour sous-plaquette | 219899 | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 213420 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197716866 | |
Réf. fabricant | 213420 125/12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à surfacer à 45° TwinCut Pas étroit 125/12 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,255.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 884.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 40 mm | 40 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 125 mm | 125 mm |
Angle d'attaque κ | 45 degré | 45 degré |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer |