XDPT 09T308 ER INOX

Réf.: 212961 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  17.25 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  14.35 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
100 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette XDPT 09T308 ER
    Type INOX
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance HB7635
    Type d'outils Carbure
    Rayon de programmation pour ap max 1,99 mm
    Profondeur de coupe max. ap max 1,15 mm
    Avance fz par dent 0,86 mm
    Nombre de changements/dents 4
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 212961 INOX
    EAN / GTIN 4045197812643
    Réf. fabricant 212961 INOX

    Tableau d’application

    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 … 1×D / ap max

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :