XDLT 09T308 ER, HB7720, Type: HART

Réf.: 212951 HART
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  20.30 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  16.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDLT 09T308 ER
Type CARB
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 1,99 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1,15 mm
Avance fz par dent 0,43 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212951 HART
EAN / GTIN 4045197581662
Réf. fabricant 212951 HART
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

TOOLOX 44
H
140
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 … 1×D / ap max