{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | XDLT 09T308 ER | |
Type | ALU | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HU7810 | |
Type d'outils | Carbure | |
Rayon de programmation pour ap max | 1,99 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,15 mm | |
Avance fz par dent | 0,79 mm | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | 212943 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197581600 | |
Réf. fabricant | 212943 ALU |