XDLT 070308 ER HART

Réf.: 212928 HART

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  19.80 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  16.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDLT 070308 ER
Type CARB
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 1,58 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,85 mm
Avance fz par dent 0,36 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212928 HART
EAN / GTIN 4045197581549
Réf. fabricant 212928 HART

Tableau d’application

TOOLOX 44
H
140
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 … 1×D / ap max