{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | XDMT120516ZDER | |
Type | Ti | |
Nuance | HB4430 | |
Type d'outils | Carbure | |
Profondeur de coupe recommandée ap max | 0,9 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 2 mm | |
Rayon de programmation pour ap max | 3 mm | |
Avance fz par dent | 0,8 mm | |
Epaisseur plaquette S | 5.56 mm | |
Nombre de changements/dents | 3 | |
Rayon d'angle | 1,6 mm | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | 212895 TI | |
EAN / GTIN | 4045197943217 | |
Réf. fabricant | 212895 TI | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |