XDMT090416ZDER, HB4420, Type: S

Réf.: 212883 S

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  20.05 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  16.70 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDMT090416ZDER
Type S
Nuance HB4420
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe recommandée ap max 0,7 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1,5 mm
Rayon de programmation pour ap max 3 mm
Avance fz par dent 0,45 mm
Epaisseur plaquette S 4.76 mm
Nombre de changements/dents 3
Revêtement PVD
Rayon d'angle 1,6 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212883 S
EAN / GTIN 4045197625847
Réf. fabricant 212883 S

Tableau d’application

Inconel
S
30
av. arrosage max.
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5...1×D / ap max

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier