Plaquette de fraisage ⌀ 32 mm conique tronqué ALU

Réf.: 212796 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  131.00 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  109.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type ALU
Nuance HU7810
Type d'outils Carbure
Rayon Wiper axial 70 mm
Rayon Wiper radial 140 mm
Rayon de coupe R1 4 mm
Longueur de coupe Lc 16 mm
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts 0,3 mm
Nombre de changements/dents 1
Rayon d'angle 4 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212796 ALU
EAN / GTIN 4062406103347
Réf. fabricant 212796 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1400
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Valeurs indicatives d’utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.
  • Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: ±0,015 mm.