Plaquette de fraisage ⌀ 25 mm conique tronqué ALU

Réf.: 212788 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  104.50 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  86.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type ALU
Nuance HU7810
Type d'outils Carbure
Rayon Wiper axial 50 mm
Rayon Wiper radial 100 mm
Rayon de coupe R1 4 mm
Longueur de coupe Lc 12,5 mm
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts 0,24 mm
Nombre de changements/dents 1
Rayon d'angle 4 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212788 ALU
EAN / GTIN 4062406103316
Réf. fabricant 212788 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1400
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Valeurs indicatives d’utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.
  • Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: ±0,015 mm.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop