{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | ALU | |
Nuance | HU7810 | |
Type d'outils | Carbure | |
Rayon Wiper axial | 40 mm | |
Rayon Wiper radial | 80 mm | |
Rayon de coupe R1 | 2 mm | |
Longueur de coupe Lc | 10 mm | |
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts | 0,2 mm | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Rayon d'angle | 2 mm | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | 212779 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406103187 | |
Réf. fabricant | 212779 ALU |