Plaquette de fraisage ⌀ 10 mm ST1400

Réf.: 212714 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  49.75 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  41.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type ST1400
    Nuance HB7520
    Type d'outils Carbure
    Rayon d'angle R 1 mm
    Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts 0,2 mm
    Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 0,2 mm
    Nombre de changements/dents 1
    Rayon d'angle 1 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 212714 ST1400
    EAN / GTIN 4045197761569
    Réf. fabricant 212714 ST1400

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    360
    Acier < 750 N/mm²
    P
    300
    Acier < 900 N/mm²
    P
    240
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Fonte GG(G)
    K
    240
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Valeurs indicatives d’utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.
    • Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: ±0,015 mm.

    Utilisation:

    Plaquettes UGV à rayon d'angle. Pour réduction de l'effort de coupe et des vibrations.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :