Plaquette de fraisage ⌀ 10 mm, Type: ALU

Réf.: 212711 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  59.00 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  49.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type ALU
Nuance HU7810
Type d'outils Carbure
Rayon d'angle R 0,5 mm
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts 0,2 mm
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 0,2 mm
Nombre de changements/dents 1
Rayon d'angle 0,5 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212711 ALU
EAN / GTIN 4045197761538
Réf. fabricant 212711 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1400
Alu (à copeaux courts)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Valeurs indicatives d’utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.
  • Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: ±0,015 mm.

Utilisation:

Plaquettes UGV à rayon d'angle. Pour réduction de l'effort de coupe et des vibrations.