{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Copiage | |
Arrosage interne | non | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 9,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 23 mm | |
Longueur 1 | 13 mm | |
Filetage attachement M | M5 | |
Vis pour plaquettes | 219870 (7IP ; 0,9 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212620 8 | |
EAN / GTIN | 4045197712776 | |
Réf. fabricant | 212620 8 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |