Fraise à copier carbure monobloc extra longue 8 mm

Réf.: 212592 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Copiage
  • Arrosage interne: non
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 8 mm
    Nombre de dents Z 2
    Type de queue Queue cylindrique
    Application de fraisage Copiage
    Arrosage interne non
    Changement d'outil PowerCard
    Longueur de col L1 40 mm
    Longueur totale Ltot 150 mm
    ⌀ d1 7,2 mm
    ⌀ queue Ds h6 8 mm
    Vis pour plaquette 219870 (7IP; 0,9 Nm)
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 212592 8
    EAN / GTIN 4045197761446
    Réf. fabricant 212592 8

    Description

    Exécution:

    Logement de plaquette précis grâce à la définition optimale des tolérances des plaquettes et des assises de plaquette.
    Précision d'interchangeabilité optimale garantie: ± 0,015 mm.
    Sans arrosage interne.

    Utilisation:

    Utilisation universelle pour opérations de finition et de semi-finition.
    Carbure monobloc – pour des profondeurs d'usinage élevées et pour minimiser les vibrations.

    Remarque(s):

    Calculer la vitesse de rotation en fonction du ⌀ effectif Dw.
    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 0,9 avec l'embout 674252 réf. 7IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes