• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Il existe une alternative à ce produit

RDMT 12T3 MO UNI

Réf.: 212286 UNI

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDMT 12T3 MO
Type UNI
Nuance HB720
Type d'outils Carbure
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212286 UNI
Réf. fabricant 212286 UNI

Tableau d’application

Alu > 10% Si
N
280
Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
280
Acier < 900 N/mm²
P
250
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
120
Acier < 55 HRC
H
50
Acier < 60 HRC
H
40
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
180
Ti > 850 N/mm²
S
45
Fonte GG(G)
K
230
CuZn
N
400
Graphite, PRFV, PRFC
N
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :