RDEX 12T3 MOSN INOX

Réf.: 212280 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.25 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDEX 12T3 MOSN
Type INOX
Nuance HB7535
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,22 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212280 INOX
EAN / GTIN 4045197303783
Réf. fabricant 212280 INOX

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
175
Acier < 750 N/mm²
P
175
Acier < 900 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
60
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.