Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

RDMT 12T3 MO ST1100

Réf.: 212274 ST1100

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDMT 12T3 MO
Type ST1100
Nuance HB8520
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,22 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212274 ST1100
Réf. fabricant 212274 ST1100

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
P
250
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.